Targetti - CCTLed TLES TECH 21W MATT 2700K DALI - 1T3269DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753457619
Réf. Sonepar
00092007662
Réf. Fournisseur
1T3269DA
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
21 W
température de couleur:
2700...2700 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3269DA
De la gamme de produit : Cctled downlight
Désignation technique:
- Cctled tles tech 21w matt 2700k dali
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.