Targetti - CCTLed TLES TECH 21W MATT 3K EL - 1T2954EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TLES TECH 21W MATT 3K EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8007753458326

Réf. Sonepar

00092007364

Réf. Fournisseur

1T2954EL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

21 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2954EL

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled tles tech 21w matt 3k el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur