Targetti - CCTLed TLES TECH 21W MATT 4K EL - 1T2955EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753458333
Réf. Sonepar
00092007367
Réf. Fournisseur
1T2955EL
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2955EL
De la gamme de produit : Cctled downlight
Désignation technique:
- Cctled tles tech 21w matt 4k el
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)