Targetti - CCTLed TLES TECH 25W RA90 FACE 27K 1-10V - 1T3267D90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TLES TECH 25W RA90 FACE 27K 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518071452

Réf. Sonepar

00092807145

Réf. Fournisseur

1T3267D90

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

25 W

CCTLed TLES TECH 25W RA90 FACE 27K 1-10V