Targetti - CCTLed TLES TECH 25W RA90 FACE 27K DALI - 1T3267DA90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518071469
Réf. Sonepar
00092807146
Réf. Fournisseur
1T3267DA90
Marque
Targetti
puissance du système:
25 W
CCTLed TLES TECH 25W RA90 FACE 27K DALI


