Targetti - CCTLed TLES TECH 25W RA90 FACE 4K 1-10V - 1T2951D90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518068612
Réf. Sonepar
00092806861
Réf. Fournisseur
1T2951D90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
25 W
CCTLed TLES TECH 25W RA90 FACE 4K 1-10V