Targetti - CCTLed TLES TECH 25W RA90 MATT 4K EL - 1T2955EL90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518068759
Réf. Sonepar
00092806875
Réf. Fournisseur
1T2955EL90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
25 W
CCTLed TLES TECH 25W RA90 MATT 4K EL