Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CCTLed TLES WALLWASHER 21W 3000K DALI - 1T3375DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TLES WALLWASHER 21W 3000K DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8007753458005

Réf. Sonepar

00092007695

Réf. Fournisseur

1T3375DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3375DA

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled tles wallwasher 21w 3000k dali

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.