Targetti - CCTLED TUBE SMART 18W 3K VWFL FACE DA - 1T3182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2521 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 140.05 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED TUBE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753402718
Réf. Sonepar
00092003673
Réf. Fournisseur
1T3182
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
2521 lm
puissance du système:
22 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
140.05 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
250 mm
diamètre externe:
180 mm
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3182
De la gamme de produit : Cctled tube
Désignation technique:
- Cctled tube smart 18w 3k vwfl face da
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


