Targetti - CCTLED TUBE SMART 18W RA90 3K VWFL FACE - 1T316290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED TUBE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518070448
Réf. Sonepar
00092807044
Réf. Fournisseur
1T316290
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
CCTLED TUBE SMART 18W RA90 3K VWFL FACE