Targetti - CCTLED TUBE SMART 25W 3K VWFL FACE DA - 1T3194

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLED TUBE SMART 25W 3K VWFL FACE DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753402848

Réf. Sonepar

00092003685

Réf. Fournisseur

1T3194

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3194

De la gamme de produit : Cctled tube

Désignation technique:

  • Cctled tube smart 25w 3k vwfl face da

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.