Targetti - CCTLED TUBE SMART 25W 4K VWFL MATT - 1T3177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED TUBE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753402640
Réf. Sonepar
00092003668
Réf. Fournisseur
1T3177
Marque
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3177
De la gamme de produit : Cctled tube
Désignation technique:
- Cctled tube smart 25w 4k vwfl matt
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


