Targetti - CCTLED TUBE SMART 25W 4K VWFL MATT DA - 1T3197


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED TUBE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753402886
Réf. Sonepar
00092003688
Réf. Fournisseur
1T3197
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3197
De la gamme de produit : Cctled tube
Désignation technique:
- Cctled tube smart 25w 4k vwfl matt da
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)