Targetti - CCTLED TUBE SMART 25W RA90 3K VWFL FACE - 1T317490

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLED TUBE SMART 25W RA90 3K VWFL FACE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518070561

Réf. Sonepar

00092807056

Réf. Fournisseur

1T317490

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

CCTLED TUBE SMART 25W RA90 3K VWFL FACE