Targetti - CCTLED TUBE SMART 25W RA90 4K VWFL MATT - 1T317790


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED TUBE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518070592
Réf. Sonepar
00092807059
Réf. Fournisseur
1T317790
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
25 W
CCTLED TUBE SMART 25W RA90 4K VWFL MATT