Targetti - CCTLED TUBE TECH 15W 3K WFL FACE - 1T3166

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLED TUBE TECH 15W 3K WFL FACE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2520 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753402442

Réf. Sonepar

00092003657

Réf. Fournisseur

1T3166

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

2520 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

1847 cd

hauteur/profondeur:

250 mm

diamètre externe:

180 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3166

De la gamme de produit : Cctled tube

Désignation technique:

  • Cctled tube tech 15w 3k wfl face

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.