Targetti - CCTLED TUBE TECH 15W 3K WFL MATT DA - 1T3188

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLED TUBE TECH 15W 3K WFL MATT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2756 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753402770

Réf. Sonepar

00092003679

Réf. Fournisseur

1T3188

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2756 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

variation DALI:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

1904 cd

hauteur/profondeur:

250 mm

diamètre externe:

180 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3188

De la gamme de produit : Cctled tube

Désignation technique:

  • Cctled tube tech 15w 3k wfl matt da

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.
  • L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.