Targetti - CCTLED TUBE TECH 15W RA90 3K WFL MATT - 1T316890

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLED TUBE TECH 15W RA90 3K WFL MATT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518070509

Réf. Sonepar

00092807050

Réf. Fournisseur

1T316890

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T316890

De la gamme de produit : Cctled tube

Désignation technique:

  • Cctled tube tech 15w ra90 3k wfl matt

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.