Targetti - CCTLED TUBE TECH 18W RA90 4K WFL MATT DA - 1T318990

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLED TUBE TECH 18W RA90 4K WFL MATT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518070714

Réf. Sonepar

00092807071

Réf. Fournisseur

1T318990

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T318990

De la gamme de produit : Cctled tube

Désignation technique:

  • Cctled tube tech 18w ra90 4k wfl matt da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)