Targetti - CCTLED TUBE TECH 25W RA90 4K WFL FACE DA - 1T319990

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLED TUBE TECH 25W RA90 4K WFL FACE DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518070813

Réf. Sonepar

00092807081

Réf. Fournisseur

1T319990

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T319990

De la gamme de produit : Cctled tube

Désignation technique:

  • Cctled tube tech 25w ra90 4k wfl face da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)