Targetti - CCTLED TUBE TECH 25W RA90 4K WFL MATT DA - 1T320190


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED TUBE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518070837
Réf. Sonepar
00092807083
Réf. Fournisseur
1T320190
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T320190
De la gamme de produit : Cctled tube
Désignation technique:
- Cctled tube tech 25w ra90 4k wfl matt da
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)