Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CEIL. KIT D18 FOR 230V TRACK DB EL - 1T9688EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CEIL. KIT D18 FOR 230V TRACK DB EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518281790

Réf. Sonepar

00092828179

Réf. Fournisseur

1T9688EL

Réf. Commerciale

Targetti

CEIL. KIT ø18 FOR 230V TRACK DB EL