Targetti - CERAMICA 35W G8.5 3000K - DU-01128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G8,5
flux lumineux de la source - 3400 lm
puissance de la source lumineuse - 35 W
efficacité lumineuse de la lampe - 101 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753356295
Réf. Sonepar
00092010974
Réf. Fournisseur
DU-01128
Marque
Targetti
Culot:
G8,5
flux lumineux de la source:
3400 lm
puissance de la source lumineuse:
35 W
efficacité lumineuse de la lampe:
101 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
14.5 mm
longueur totale:
85 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui


