Targetti - CERAMICA 70W G12 3000K - DU-01123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G12
flux lumineux de la source - 6200 lm
puissance de la source lumineuse - 70 W
efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753356240
Réf. Sonepar
00092010969
Réf. Fournisseur
DU-01123
Marque
Targetti
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
6200 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
efficacité lumineuse de la lampe:
93 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
30 mm
longueur totale:
100 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui


