Targetti - CIRCOLINA G10Q 22W 6500K TRIFOSFORI - 2286T

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CIRCOLINA G10Q 22W 6500K TRIFOSFORI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905818159

Réf. Sonepar

00092010562

Réf. Fournisseur

2286T

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

6500 K

CIRCOLINA G10Q 22W 6500K TRIFOSFORI