Targetti - CIRCOLINA G10Q 40W 4100K TRIFOSFORI - 4084T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - G10q
flux lumineux de la source - 2800 lm
température de couleur - 4100 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905818180
Réf. Sonepar
00092010713
Réf. Fournisseur
4084T
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
G10q
flux lumineux de la source:
2800 lm
température de couleur:
4100 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
couronne
efficacité lumineuse de la lampe:
74 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
29 mm
Diamètre de l'anneau:
400 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
durée de vie nominale moyenne:
10000 h