Targetti - CIRCOLINA G10Q 40W 6500K TRIFOSFORI - 4086T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905818197
Réf. Sonepar
00092010714
Réf. Fournisseur
4086T
Marque
Targetti
température de couleur:
6500 K
CIRCOLINA G10Q 40W 6500K TRIFOSFORI


