Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CLOUD 25W FL 4000K WHITE DALI - 1T4113DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CLOUD 25W FL 4000K WHITE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753456063

Réf. Sonepar

00092007843

Réf. Fournisseur

1T4113DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4113DA

De la gamme de produit : Cloud

Désignation technique:

  • Cloud 25w fl 4000k white dali

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)