Targetti - CLOUD 39W WFL 3000K WHITE - 1T3612EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CLOUD 39W WFL 3000K WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4501 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • angle de faisceau - faisceau très extensif >80°

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753455196

Réf. Sonepar

00092007802

Réf. Fournisseur

1T3612EL

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

4501 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

131 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

4500...4500 lm

hauteur/profondeur:

112 mm

diamètre externe:

108 mm

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3612EL

De la gamme de produit : Cloud

Désignation technique:

  • Cloud 39w wfl 3000k white

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.