Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CLOUD 50W MWFL 3000K BLACK - 1T3623EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CLOUD 50W MWFL 3000K BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753455448

Réf. Sonepar

00092007835

Réf. Fournisseur

1T3623EL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

50 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3623EL

De la gamme de produit : Cloud

Désignation technique:

  • Cloud 50w mwfl 3000k black

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.