Targetti - CLOUD MINI 18W WFL 40K PLASTER WHITE DA - 1T4238DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CLOUD MINI 18W WFL 40K PLASTER WHITE DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753457022

Réf. Sonepar

00092007938

Réf. Fournisseur

1T4238DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4238DA

De la gamme de produit : Cloud

Désignation technique:

  • Cloud mini 18w wfl 40k plaster white da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)