Targetti - CORO 48W FL 3K SHORT RA80 FL.WHITE - 1T4590

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CORO 48W FL 3K SHORT RA80 FL.WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 61 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753440628

Réf. Sonepar

00092005991

Réf. Fournisseur

1T4590

Marque

Targetti

puissance du système:

61 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

900...1050 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

45...55 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

246 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4590

De la gamme de produit : Coro

Désignation technique:

  • Coro 48w fl 3k short ra80 fl.white

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.