Targetti - CORO ADJ PRJ 18W MWFL 3K LO ARMFL WH - 1T4542


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2177 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753440178
Réf. Sonepar
00092005943
Réf. Fournisseur
1T4542
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
2177 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
17...17 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
240 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4542
De la gamme de produit : Coro
Désignation technique:
- Coro adj prj 18w mwfl 3k lo armfl wh
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.