Targetti - CORO ADJ PRJ 18W MWFL 3K SH ARM FL WH - 1T4539

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CORO ADJ PRJ 18W MWFL 3K SH ARM FL WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1831 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753440147

Réf. Sonepar

00092005940

Réf. Fournisseur

1T4539

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

1831 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

III

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2509...2509 lm

intensité lumineuse:

8958 cd

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

210 mm

diamètre externe:

82 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

91 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4539

De la gamme de produit : Coro

Désignation technique:

  • Coro adj prj 18w mwfl 3k sh arm fl wh

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Un produit de classe énergétique avec un indice correct est celui qui présente un rapport moyen efficacité lumineuse (lm)/consommation électrique.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)