Targetti - CORO ADJ PRJ 18W SP 3K LOARM RA80 FL WH - 1T4541

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CORO ADJ PRJ 18W SP 3K LOARM RA80 FL WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2288 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753440161

Réf. Sonepar

00092005942

Réf. Fournisseur

1T4541

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2288 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

240 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4541

De la gamme de produit : Coro

Désignation technique:

  • Coro adj prj 18w sp 3k loarm ra80 fl wh

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.