Targetti - CORO ADJ PRJ 18W WFL 3K SH ARM FL WH - 1T4540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2288 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753440154
Réf. Sonepar
00092005941
Réf. Fournisseur
1T4540
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
2288 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
blanc
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
210 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4540
De la gamme de produit : Coro
Désignation technique:
- Coro adj prj 18w wfl 3k sh arm fl wh
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.