Targetti - CORO ADJ PRJ 18W WFL3K SH ARM RA97FL WH - 1T4551

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CORO ADJ PRJ 18W WFL3K SH ARM RA97FL WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1831 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753440239

Réf. Sonepar

00092005952

Réf. Fournisseur

1T4551

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

1831 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

III

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2509...2509 lm

intensité lumineuse:

8958 cd

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

210 mm

diamètre externe:

82 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

91 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4551

De la gamme de produit : Coro

Désignation technique:

  • Coro adj prj 18w wfl3k sh arm ra97fl wh

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • L'efficacité du luminaire (LM) et la consommation électrique sont à un niveau moyen. Produit de la classe énergétique avec une notation correcte.
  • Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)