Targetti - CORO ADJ PRJ 2,7W NSP 3K SH ARM RA80 FW - 1T4722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753448471
Réf. Sonepar
00092008108
Réf. Fournisseur
1T4722
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
200 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
classe de protection:
III
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
900...900 mA
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
210 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4722
De la gamme de produit : Coro
Désignation technique:
- Coro adj prj 2,7w nsp 3k sh arm ra80 fw
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.


