Targetti - CORO ADJ PRJ 25W FL 3K SH ARM RA80 FL WH - 1T4559


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3062 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753440314
Réf. Sonepar
00092005960
Réf. Fournisseur
1T4559
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
3062 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
3617...3617 lm
intensité lumineuse:
9064 cd
hauteur/profondeur:
112 mm
longueur:
276 mm
diamètre externe:
119 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
109 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4559
De la gamme de produit : Coro
Désignation technique:
- Coro adj prj 25w fl 3k sh arm ra80 fl wh
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau moyen. Produit de classe énergétique avec un indice correct.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)