Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - DART MAXI 50W SP 40K DA - 1E3947DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DART MAXI 50W SP 40K DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518308053

Réf. Sonepar

00092830805

Réf. Fournisseur

1E3947DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3947DA

De la gamme de produit : Dart

Désignation technique:

  • Dart maxi 50w sp 40k da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)