Targetti - DART MAXI ACCESSORY HOLDER B - 1E3093


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - blanc
longueur - 195 mm
largeur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753704423
Réf. Sonepar
00092370442
Réf. Fournisseur
1E3093
Réf. Commerciale
Targetti
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
195 mm
largeur:
195 mm
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale