Targetti - DART MAXI BLADE OF LIGHT B - 1E3094

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DART MAXI BLADE OF LIGHT B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • diamètre - 168 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753704430

Réf. Sonepar

00092370443

Réf. Fournisseur

1E3094

Réf. Commerciale

Targetti

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

couleur:

blanc

diamètre:

168 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

DART MAXI BLADE OF LIGHT B