Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - DART MEDIUM 16W NSP 40K EL - 1E3929EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DART MEDIUM 16W NSP 40K EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518304161

Réf. Sonepar

00092830416

Réf. Fournisseur

1E3929EL

Marque

Targetti

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3929EL

De la gamme de produit : Dart

Désignation technique:

  • Dart medium 16w nsp 40k el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)