Targetti - DART R SMALL 12W 40K MWFL FE EL - 1E3981EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DART R SMALL 12W 40K MWFL FE EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518318342

Réf. Sonepar

00092831834

Réf. Fournisseur

1E3981EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3981EL

De la gamme de produit : Dart

Désignation technique:

  • Dart r small 12w 40k mwfl fe el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)