Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - DART R SMALL 14W 40K FL FE - 1E3972

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DART R SMALL 14W 40K FL FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518318250

Réf. Sonepar

00092013872

Réf. Fournisseur

1E3972

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3972

De la gamme de produit : Dart

Désignation technique:

  • Dart r small 14w 40k fl fe

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.