Targetti - DART SMALL 14W MWFL 40K - 1E3921


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518304949
Réf. Sonepar
00092830494
Réf. Fournisseur
1E3921
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3921
De la gamme de produit : Dart
Désignation technique:
- Dart small 14w mwfl 40k
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)