Targetti - DART SMALL 2,7W NSP 30K - 1E2986

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - autre
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753466321
Réf. Sonepar
00092008392
Réf. Fournisseur
1E2986
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
200 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
classe de protection:
III
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...900 mA
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
71 mm
hauteur/profondeur:
104.5 mm
longueur:
88 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E2986
De la gamme de produit : Dart
Désignation technique:
- Dart small 2,7w nsp 30k
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
- Le luminaire IK10 offre une haute résistance mécanique à la poussière et aux chocs pour les applications intérieures et extérieures, les ERP et les espaces publics à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)


