Targetti - DECO LED A60 PIR SENSOR 6W E27 4000K - A6006N-PIR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 400...400 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905843854
Réf. Sonepar
00092075644
Réf. Fournisseur
A6006N-PIR
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
E27
flux lumineux:
400...400 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
105 mm
désignation de la lampe:
type A
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
50...50 mA
type de tension:
AC
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
65 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh