Targetti - DECO LED A60 SENSOR 12W E27 4000K - A6512N-SR

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECO LED A60 SENSOR 12W E27 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1190...1190 lm

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905843144

Réf. Sonepar

00092075663

Réf. Fournisseur

A6512N-SR

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

1190...1190 lm

puissance de la lampe:

12...12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

124 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur:

blanc

diamètre:

65 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

12 kWh

avec télécommande:

Non

DECO LED A60 SENSOR 12W E27 4000K