Targetti - DECO LED AURORA CANDELA 3W E14 2700K OPALE - LG373W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905846893
Réf. Sonepar
00092013644
Réf. Fournisseur
LG373W
Marque
Targetti
température de couleur:
2700 K
DECO LED AURORA CANDELA 3W E14 2700K OPALE


